HAGER - Quadro 4 tartalék gyári kábelbevezető IP40, 620mm szekrényhez SX143593 - FC429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Magasság - 480 mm
Mélység - 60 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143593
Gyártói cikkszám
FC429
Gyártói típuskód
FC429
Szélesség:
270 mm
Magasság:
480 mm
Mélység:
60 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Quadro 4 tartalék gyári kábelbevezető IP40, 620mm szekrényhez