HAGER - Quadro 4 teli ajtó 1200x370mm SX143572 - FC315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 370 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143572
Gyártói cikkszám
FC315
Gyártói típuskód
FC315
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
370 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP43
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
56 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
1
Quadro 4 teli ajtó 1200x370mm