Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 4 teli ajtó 900x370mm SX143570 - FC313

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 4 teli ajtó 900x370mm SX143570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 370 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143570

Gyártói cikkszám

FC313

Gyártói típuskód

FC313

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

370 mm

Szín:

fehér

Magasság:

900 mm

Védettség (IP):

IP43

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Igen

Mélység:

56 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Védettség (NEMA):

1

Quadro 4 teli ajtó 900x370mm