HAGER - Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP40 370mm széles SX143594 - FC445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - egyéb
Szélesség - 370 mm
Szín - fehér
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143594
Gyártói cikkszám
FC445
Gyártói típuskód
FC445
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
egyéb
Szélesség:
370 mm
Szín:
fehér
Magasság:
150 mm
Mélység:
260 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
370 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
154 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP40 370mm széles