HAGER - Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP40 620mm széles SN141980 - FC455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - egyéb
Szélesség - 620 mm
Szín - fehér
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141980
Gyártói cikkszám
FC455
Gyártói típuskód
Quadro 4 FC455
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
egyéb
Szélesség:
620 mm
Szín:
fehér
Magasság:
150 mm
Mélység:
260 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
154 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP40 620mm széles