HAGER - Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP43 370mm széles SX143595 - FC446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - egyéb
Szélesség - 370 mm
Szín - fehér
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143595
Gyártói cikkszám
FC446
Gyártói típuskód
FC446
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
370 mm
Szín:
fehér
Magasság:
150 mm
Mélység:
260 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
370 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP43 370mm széles