HAGER - Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP43 620mm széles SN147868 - FC456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - egyéb
Szélesség - 620 mm
Szín - fehér
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147868
Gyártói cikkszám
FC456
Gyártói típuskód
Quadro 4 FC456
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
620 mm
Szín:
fehér
Magasság:
150 mm
Mélység:
260 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
620 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Quadro 4 tetőpanel és lábazat IP43 620mm széles