HAGER - Quadro 4 vízszintes összekötő rúd, 2db szekrényhez SX143563 - FC192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Magasság - 1389 mm
Mélység - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143563
Gyártói cikkszám
FC192
Gyártói típuskód
FC192
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Magasság:
1389 mm
Mélység:
52 mm
Quadro 4 vízszintes összekötő rúd, 2db szekrényhez