HAGER - Quadro 4 vízszintes összekötő rúd, 3db szekrényhez SX143564 - FC193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Magasság - 1759 mm
Mélység - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143564
Gyártói cikkszám
FC193
Gyártói típuskód
FC193
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Magasság:
1759 mm
Mélység:
52 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Quadro 4 vízszintes összekötő rúd, 3db szekrényhez