HAGER - Quadro 4 vízszintes soroló klt., 1050mm mag. szekrényhez SX143560 - FC124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 76.3 mm
Magasság - 1050 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143560
Gyártói cikkszám
FC124
Gyártói típuskód
FC124
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
76.3 mm
Magasság:
1050 mm
Mélység:
58 mm
Quadro 4 vízszintes soroló klt., 1050mm mag. szekrényhez