HAGER - Quadro 4 vízszintes soroló klt., 1200mm mag. szekrényhez SX143561 - FC125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 76.3 mm
Magasság - 1200 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143561
Gyártói cikkszám
FC125
Gyártói típuskód
FC125
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
76.3 mm
Magasság:
1200 mm
Mélység:
58 mm
Quadro 4 vízszintes soroló klt., 1200mm mag. szekrényhez