HAGER - Quadro 4 vízszintes soroló klt., 1350mm mag. szekrényhez SX143562 - FC126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 76.3 mm
Magasság - 1350 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143562
Gyártói cikkszám
FC126
Gyártói típuskód
FC126
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
76.3 mm
Magasság:
1350 mm
Mélység:
58 mm
Quadro 4 vízszintes soroló klt., 1350mm mag. szekrényhez