HAGER - Quadro 4 vízszintes soroló klt., 450mm mag. szekrényhez SX143558 - FC120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 76.3 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143558
Gyártói cikkszám
FC120
Gyártói típuskód
FC120
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
76.3 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
58 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Quadro 4 vízszintes soroló klt., 450mm mag. szekrényhez