HAGER - Quadro 4 vízszintes soroló klt., 600mm mag. szekrényhez SX143559 - FC121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 76.3 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143559
Gyártói cikkszám
FC121
Gyártói típuskód
FC121
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
76.3 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
58 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Quadro 4 vízszintes soroló klt., 600mm mag. szekrényhez