HAGER - Quadro 4 vízszintes soroló klt., 900mm mag. szekrényhez SN155708 - FC123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 76.3 mm
Magasság - 900 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN155708
Gyártói cikkszám
FC123
Gyártói típuskód
FC123
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
76.3 mm
Magasság:
900 mm
Mélység:
58 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Quadro 4 vízszintes soroló klt., 900mm mag. szekrényhez