HAGER - Quadro 5 2db emelőszem SN142619 - FM653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 95 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - fém
Mélység - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142619
Gyártói cikkszám
FM653
Gyártói típuskód
FM653
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
95 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
fém
Mélység:
75 mm
Quadro 5 2db emelőszem