HAGER - Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 1710x450x260mm SX143614 - FM107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat
Magasság - 1710 mm
Szélesség - 450 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
248 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143614
Gyártói cikkszám
FM107
Gyártói típuskód
FM107
Szerelési mód:
padlóba süllyesztett talapzat
Magasság:
1710 mm
Szélesség:
450 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
260 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
10
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
100
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
260 mm
Sorok száma:
11
Belső mélység:
260 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Felület:
porszórt