HAGER - Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 1710x900x400mm SX143623 - FM317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 1710 mm
Szélesség - 900 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
622 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143623
Gyártói cikkszám
FM317
Gyártói típuskód
FM317
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
1710 mm
Szélesség:
900 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
10
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP55
Modulok száma:
360
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
400 mm
Sorok száma:
11
Belső mélység:
400 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
egyéb