Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 1860x450x260mm SX143615 - FM108

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 1860x450x260mm SX143615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat

  • Magasság - 1860 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

231 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143615

Gyártói cikkszám

FM108

Gyártói típuskód

FM108

Szerelési mód:

padlóba süllyesztett talapzat

Magasság:

1860 mm

Szélesség:

450 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

260 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

10

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

630 A

Védettség (IP):

IP55

Modulok száma:

110

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

260 mm

Sorok száma:

12

Belső mélység:

260 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

9010

Vezetékbevezetések száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

2 mm

Felület:

porszórt

Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 1860x450x260mm