Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 2010x450x400mm Quadro 5 SN152665 - FM119

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 2010x450x400mm Quadro 5 SN152665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - padlóra állítva

  • Magasság - 2010 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

301 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152665

Gyártói cikkszám

FM119

Gyártói típuskód

FM119 Quadro 5

Szerelési mód:

padlóra állítva

Magasság:

2010 mm

Szélesség:

400 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

400 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

36

Zárral:

Nem

Névleges áram (In):

630 A

Védettség (IP):

IP55

Modulok száma:

120

Szín:

fehér

Beépítési mélység:

400 mm

Sorok száma:

13

Belső mélység:

400 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

9010

Vezetékbevezetések száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Nem

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Felület:

egyéb

Quadro 5 álló szekrény(váz), lábazattal 2010x450x400mm Quadro 5