HAGER - Quadro 5 átlátszó ajtó, 1110x685mm SX143645 - FM544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - egyéb
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143645
Gyártói cikkszám
FM544
Gyártói típuskód
FM544
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1110 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
54 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Quadro 5 átlátszó ajtó, 1110x685mm