HAGER - Quadro 5 átlátszó ajtó, 1260x685mm SX143646 - FM545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - egyéb
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
94 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143646
Gyártói cikkszám
FM545
Gyártói típuskód
FM545
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1260 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
54 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Quadro 5 átlátszó ajtó, 1260x685mm