Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 5 átlátszó ajtó, 1710x685mm SX143648 - FM547

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 5 átlátszó ajtó, 1710x685mm SX143648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 685 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

124 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143648

Gyártói cikkszám

FM547

Gyártói típuskód

FM547

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

egyéb

Szélesség:

685 mm

Szín:

fehér

Magasság:

1710 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Igen

Mélység:

54 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Védettség (NEMA):

5

Quadro 5 átlátszó ajtó, 1710x685mm