Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 5 átlátszó ajtó, 660x685mm SX143642 - FM541

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 5 átlátszó ajtó, 660x685mm SX143642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 700 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143642

Gyártói cikkszám

FM541

Gyártói típuskód

FM541

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

egyéb

Szélesség:

700 mm

Szín:

fehér

Magasság:

660 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Igen

Mélység:

54 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

5

Quadro 5 átlátszó ajtó, 660x685mm