HAGER - Quadro 5 átlátszó ajtó, 810x685mm SX143643 - FM542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - egyéb
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143643
Gyártói cikkszám
FM542
Gyártói típuskód
FM542
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
egyéb
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Magasság:
810 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
54 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Quadro 5 átlátszó ajtó, 810x685mm