HAGER - Quadro 5 belső kábelcsatorna FM307-hez, 200mm széles SX143628 - FM427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 197 mm
Anyag - fém
Mélység - 260 mm
Magasság - 1500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143628
Gyártói cikkszám
FM427
Gyártói típuskód
FM427
Szélesség:
197 mm
Anyag:
fém
Mélység:
260 mm
Magasság:
1500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Quadro 5 belső kábelcsatorna FM307-hez, 200mm széles