HAGER - Quadro 5 belső kábelcsatorna FM309-hez, 200mm széles SX143629 - FM429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 197 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 15 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
104 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143629
Gyártói cikkszám
FM429
Gyártói típuskód
FM429
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
197 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
15 mm
Magasság:
1800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Quadro 5 belső kábelcsatorna FM309-hez, 200mm széles