HAGER - Quadro 5 belső kábelcsatorna FM317-hez, 200mm széles SX143630 - FM437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 197 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 1498.5 mm
Magasság - 15 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143630
Gyártói cikkszám
FM437
Gyártói típuskód
FM437
Szélesség:
197 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
1498.5 mm
Magasság:
15 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Quadro 5 belső kábelcsatorna FM317-hez, 200mm széles