HAGER - Quadro 5 függőleges soroló készlet SX143652 - FM630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 340 mm
Magasság - 340 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143652
Gyártói cikkszám
FM630
Gyártói típuskód
FM630
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
340 mm
Magasság:
340 mm
Mélység:
30 mm
Quadro 5 függőleges soroló készlet