Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Quadro 5 lábazat 700mm széles szekrényekhez SN189743 - FM450

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 5 lábazat 700mm széles szekrényekhez SN189743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 700 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

65 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189743

Gyártói cikkszám

FM450

Gyártói típuskód

FM450

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

700 mm

Szín:

szürke

Magasság:

150 mm

Mélység:

260 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

700 mm

RAL-szám (hasonló):

7037

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Quadro 5 lábazat 700mm széles szekrényekhez