HAGER - Quadro 5 oldalpanel (2db) 1410x260mm SN179885 - FM406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179885
Gyártói cikkszám
FM406
Gyártói típuskód
FM406
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Szélesség:
224 mm
Magasság:
1410 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro 5 oldalpanel (2db) 1410x260mm