HAGER - Quadro 5 oldalpanel (2db) 1710x260mm SN179869 - FM407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 260 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179869
Gyártói cikkszám
FM407
Gyártói típuskód
FM407
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
260 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Szélesség:
224 mm
Magasság:
1710 mm
Raszterméret:
260 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Zárral:
Nem
Quadro 5 oldalpanel (2db) 1710x260mm