HAGER - Quadro 5 oldalpanel (2db) 1710x400mm SX143627 - FM417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143627
Gyártói cikkszám
FM417
Gyártói típuskód
FM417
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
10
Szélesség:
224 mm
Magasság:
12 mm
Felület kivitele:
lakkozott
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Quadro 5 oldalpanel (2db) 1710x400mm