Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Quadro 5 oldalpanel (2db) 510x260mm SX143624 - FM400

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro 5 oldalpanel (2db) 510x260mm SX143624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143624

Gyártói cikkszám

FM400

Gyártói típuskód

FM400

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Szélesség:

224 mm

Magasság:

510 mm

Felület kivitele:

lakkozott

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Quadro 5 oldalpanel (2db) 510x260mm