HAGER - Quadro 5 teli ajtó, 1860x435mm SX143637 - FM518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143637
Gyártói cikkszám
FM518
Gyártói típuskód
FM518
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1860 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
58 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Quadro 5 teli ajtó, 1860x435mm