HAGER - Quadro 5 teli ajtó, 510x685mm SX143638 - FM530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 685 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143638
Gyártói cikkszám
FM530
Gyártói típuskód
FM530
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
685 mm
Szín:
fehér
Magasság:
510 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
58 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Védettség (NEMA):
5
Quadro 5 teli ajtó, 510x685mm