HAGER - Quadro állítható perforált szerelőlap 450x600mm SX145484 - UC962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145484
Gyártói cikkszám
UC962
Gyártói típuskód
UC962
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Quadro állítható perforált szerelőlap 450x600mm