HAGER - Quadro állítható perforált szerelőlap 600x600mm SN199162 - UC964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199162
Gyártói cikkszám
UC964
Gyártói típuskód
UC964 Quadro
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Quadro állítható perforált szerelőlap 600x600mm