HAGER - Quadro beépítő készlet h250 LSI komp.megszakító sorozathoz direkt hajtás,vízszintes 200mm magas, 600mm széles SX145311 - UC427H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145311
Gyártói cikkszám
UC427H
Gyártói típuskód
UC427H
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro beépítő készlet h250 LSI komp.megszakító sorozathoz direkt hajtás,vízszintes 200mm magas, 600mm széles