Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro beépítő készlet h250 LSI komp.megszakító sorozathoz direkt hajtás,vízszintes beép. 200mm magas, 800mm széles SX145312 - UC428H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro beépítő készlet h250 LSI komp.megszakító sorozathoz direkt hajtás,vízszintes beép. 200mm magas, 800mm széles SX145312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 100 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

  • Busz-sínnel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145312

Gyártói cikkszám

UC428H

Gyártói típuskód

UC428H

Magasság:

200 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

100 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Quadro beépítő készlet h250 LSI komp.megszakító sorozathoz direkt hajtás,vízszintes beép. 200mm magas, 800mm széles