HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 400mm magas, 350mm széles SX145317 - UC440H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 350 mm
Mélység - 100 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145317
Gyártói cikkszám
UC440H
Gyártói típuskód
UC440H
Magasság:
400 mm
Szélesség:
350 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 400mm magas, 350mm széles