Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 400mm magas, 800mm széles SX145320 - UC442H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 400mm magas, 800mm széles SX145320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 80 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

  • Busz-sínnel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145320

Gyártói cikkszám

UC442H

Gyártói típuskód

UC442H

Magasság:

400 mm

Szélesség:

800 mm

Mélység:

80 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 400mm magas, 800mm széles