Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 600mm magas, 600mm széles SX145323 - UC445H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 600mm magas, 600mm széles SX145323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 100 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145323

Gyártói cikkszám

UC445H

Gyártói típuskód

UC445H

Magasság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

100 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, függőleges beép. 600mm magas, 600mm széles