HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, vízszintes beép. 200mm magas, 600mm széles SX145325 - UC447H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 100 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145325
Gyártói cikkszám
UC447H
Gyártói típuskód
UC447H
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, vízszintes beép. 200mm magas, 600mm széles