HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, vízszintes beép. 200mm magas, 800mm széles SX145326 - UC448H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 80 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145326
Gyártói cikkszám
UC448H
Gyártói típuskód
UC448H
Magasság:
200 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz direkt hajtás, vízszintes beép. 200mm magas, 800mm széles