HAGER - Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz motoros hajtás, függőleges beép. 300mm magas, 600mm széles SX145319 - UC441HM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 100 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145319
Gyártói cikkszám
UC441HM
Gyártói típuskód
UC441HM
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro beépítő készlet h630 LSI komp. megszakító sorozathoz motoros hajtás, függőleges beép. 300mm magas, 600mm széles