Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro beépítő készlet, Hixxx kézi átkapcsolóhoz 630A 300x600 SX145287 - UC335S

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro beépítő készlet, Hixxx kézi átkapcsolóhoz 630A 300x600 SX145287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145287

Gyártói cikkszám

UC335S

Gyártói típuskód

UC335S

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

200 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Quadro beépítő készlet, Hixxx kézi átkapcsolóhoz 630A 300x600