HAGER - Quadro beépítő készlet, Hixxx kézi átkapcsolóhoz 630A 300x800 SX145288 - UC336S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145288
Gyártói cikkszám
UC336S
Gyártói típuskód
UC336S
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro beépítő készlet, Hixxx kézi átkapcsolóhoz 630A 300x800