HAGER - Quadro beépítő készlet terheléskapcsolóhoz SN199161 - UC003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
56 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN199161
Gyártói cikkszám
UC003
Gyártói típuskód
UC003 Quadro
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Quadro beépítő készlet terheléskapcsolóhoz