Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Quadro béepítő készlet, x250 kompakt megszakítóhoz 400x350 II.é.v.oszt SX145284 - UC330H

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Quadro béepítő készlet, x250 kompakt megszakítóhoz 400x350 II.é.v.oszt SX145284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 350 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Sorolható/bővíthető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145284

Gyártói cikkszám

UC330H

Gyártói típuskód

UC330H

Magasság:

400 mm

Szélesség:

350 mm

Mélység:

200 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Quadro béepítő készlet, x250 kompakt megszakítóhoz 400x350 II.é.v.oszt